Beli harga conveyor roller di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Cassette-Type Wheel Conveyor Mounting Bracket For Picking Rack RailDeskripsi:74atribut:
- Material: Steel Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated Finish
- TRUSCO 38mm Type Roller (c/w Shafts)Deskripsi:-It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pinatribut:
- Roller Diameter (mm): 38
- Thickness (mm): 1.2
- Shaft Diameter (mm): 12
- Accessories: Auxiliary Color, Pin
- Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
- TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts)Deskripsi:-It is a roller that can be installed as a replacement for each manufacturer's conveyor by adjusting the auxiliary color.-Auxiliary Color, Pinatribut:
- Roller Diameter (mm): 57
- Shaft Diameter (mm): 12
- Accessories: Auxiliary Color, Pin
- Material: Carbon Steel Pipe for Machine Structures
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- TRUSCO Single Roller with Axis 300mmDeskripsi:Material: Machine structural carbon steel pipe.atribut:
- Accessories: Auxiliary color, pin
- Weight (kg): 0.87
- Allowable Load (kg): 210
- Shaft: 340xphi12mm
- Roller Width (mm): 298
- Roller Outer Diameter (mm): 57
- Wall Thickness (mm): 2.1
- NTN Needle Roller Bearing With Cage (Laher)atribut:
- Race ring Shape: Needle roller bearing
- WIRAPAX ShrinkDeskripsi:Mesin shrink ialah salah satu mesin kemasan yang banyak digunakan dalam proses pengemasan. Mesin ini memiliki cara kerja dengan memberikan efek menyusut pada plastik, sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa mengikuti pola dan bentuk yang diinginkan.Mesin kemasan ini banyak dimanfaatkan oleh industri besar, seperti minuman, makanan, dan lain-lain. Mesin ini mampu mengemas produk baik dalam satuan maupun dengan jumlah banyak.Shrink Tunnel BS-4525A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Shrink Tunnel BS-4525A ini bertenaga daya listrik 6,5 kW. Serta Loading 10 kg dan Tunnel Size (LxWxH) 90 x 45 x (5-25) cm. Juga memiliki bobot mesin 90 kg. Keunggulan Shrink Tunnel BS-4525A:Tinggi tunnel yang dapat diatur secara manualSistem penggunaan yang sederhana.Konstruksi rangka besi.Warm-Up Time cepat.Konveyor roll atau mesh yang berkualitas.Pengatur kecepatan konveyor digital.Kecepatan Conveyor 0-10 m / min.Kontrol suhu udara 0 ° hingga 200 ° C.Pilihan jenis conveyor Mesh atau Roller .
- WAKI EPDM Rubber SheetDeskripsi:-Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance.-Automobile component, window frame rubber, steam hose, wire sheathing, conveyor belt, etc.-With adhesive tape
- WIRAPAX Continuous SealerDeskripsi:Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
- GETRA Carton SealerDeskripsi:Strapping Force: 10-450N (adjustable). Width of Strapping Belt: 6-15mm (adjustable). Working table size: 73x57cm.atribut:
- Voltage (V): 220
- Phase: 1
- Frequency (Hz): 50
- CRC Moly Graph Extreme Pressure Multi-Purpose Lithium GreaseDeskripsi:MOLY-GRAPH EXTREME PRESSURE MULTI-PURPOSE GREASE, 14 WT OZModel#: SL3141DESCRIPTION:Extreme pressure MOLY-GRAPH Multi-Purpose Grease is the best general purpose grease for a wide range of applications. It offers an excellent mechanical and shear stable Lithium 12 Hydroxy Protection of "moly" and graphite. Timken load of 40 lbs.APPLICATIONS:Automotive applications, backing plates, ball joints, chassis points, construction ball & roller bearings, idler bearings, industrial applications, mining applications, pillow block bearings, sprocket bearings, U-joints, water pumps, wheel bearingsatribut:
- Propellant: None
Daftar Harga harga conveyor roller Terbaru March 2026
| TRUSCO Cassette-Type Wheel Conveyor Mounting Bracket For Picking Rack Rail | Rp99.900 |
| TRUSCO 38mm Type Roller (c/w Shafts) | Rp189.900 |
| TRUSCO 57mm Type Roller (c/w Shafts) | Rp209.900 |
| DID Roller Chain (Rantai) | Rp65.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| EK Roller Chain (Rantai) | Rp279.900 |
| NTN Needle Roller Bearing | Rp26.900 |
| Daytona Weight Roller Set | Rp52.900 |
| TRUSCO Single Roller with Axis 300mm | Rp249.900 |
| NTN Needle Roller Bearing With Cage (Laher) | Rp70.900 |
Data diperbarui pada 08/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/TRUSCO%20Cassette-Type%20Wheel%20Conveyor%20Mounting%20Bracket%20For%20Picking%20Rack%20Rail/P101505244-1.jpg)
/P103032265-1.jpg)
/P103026592-1.jpg)
/P102091289-1.jpg)
/P102086001-1.jpg)



/NTN%20Needle%20Roller%20Bearing%20With%20Cage%20(Laher)/4sP102399172-3.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/CRC%20Moly%20Graph%20Extreme%20Pressure%20Multi-Purpose%20Lithium%20Grease/P102076316-1.jpg)